MR-6-1 編組チューブ モノタロウ ポリエステル 伸縮性 21228262

MR-6-1 編組チューブ モノタロウ 21228262 MR-6-1 編組チューブ モノタロウ 21228262

編組チューブ

(64件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(m)1 注文コード21228262 品番MR-6-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は長さなど21種類から選べます 他の種類を見る

伸縮性に富み裂傷や摩擦に強くすべりが良い製品です。

材質ポリエステルモノフィラメント 長さ(m)1 最大径(Φmm)10 用途配線の保護に。 使用温度範囲(℃)-40〜+150 特性伸縮性 自然折径幅(mm)5
注意
※ロットにより折径幅等、多少異なる場合があります。
※ハサミでカット後は切り口にほつれが生じる場合があります。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21228262 MR-6-1 21228278 MR-6-5 編組チューブ モノタロウ 編組チューブ モノタロウ 1個 549 税込604 内容量に違いがあります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:323

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 64
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-07
用途:
2本のケーブルをまとめる用にちょうど良い

誤字と追記したく、再投稿します
注文コード 21228375
品番 MR-15-10
直径5.6mmと直径9.1mmをまとめるのにちょうど良いです
片方の頭を切った状態で、直径20mm+直径9.1mmでも通せました。
10mだと押し切るのが少し大変ですが、等間隔にてインシュロックを使って止めるよりかはいい感じに仕上げられました。
電線長と購入したものの長さが同じなので、カットはしてません。
念のため、直径20mmの収縮チューブで末端処理しました。

束ねる際には少し手こずりますが、まとまってていい感じです。

2026-01-18
用途:
2本のケーブルをまとめる用途として

直径5.6mmと直径9.1mmをまとめるために使いました。
片方の頭を切った状態で、直径20mm+直径9.1mmでも通せました。
10mとと押し切るのが少し大変ですが、等間隔にてインシュロックを使って止めるよりかはいい感じに仕上げられました。
電線長と購入したものの長さが同じなので、カットはしてません。
念のため、直径20mmの収縮チューブで末端処理しました。

2026-01-21
用途:
二輪車の配線のまとめ
ROSE RSS 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

フレームに接触するハーネスや、ヘッドライトケース内でばらけて収納しにくい配線を束ねるのに使用しました。見た目もすっきりして満足です。

2026-03-26
用途:
すいいセンサーケーブル
製造業

やくたちました。水位センサーケーブルは切れなくなりあした。

2025-04-17
用途:
制御用機器製作
有限会社モリ電子 様

多芯ケーブルを使用して端末にコネクタを取り付けるとき長さを合わせるのが
大変ですが、多芯ケーブルを使わずに、コネクタにバラ線を取付その後チューブの中を通すと、簡単に処理できます。

1人が参考にしています
対象商品:
21228287
2024-05-13
用途:
配線保護
サービス業

事情により先端にコネクタが着いたケーブルでしたが、手間はかかるもののなんとか通すことができました。末端の処理はビニテになりましたが。。。

1人が参考にしています
対象商品:
21228287
2023-12-02
用途:
自動車のコクピット内配線の保護カバーとして
運輸・通信業

保護機能では少し劣るかもしれないがコルゲートチューブより柔軟性があり、取り回しが良く配線の通る箇所で使い分けをしている。
入手性が意外に悪く、各種の太さを選んで購入できるモノタロウは便利だ。
余談だが、長さ調整で切断した断面がほぐれやすくなるが、ライターの火などで炙り熱で少し溶かすことで、ばらけるのを防ぐことが出来る。

2人が参考にしています
対象商品:
21228402
2023-04-06
用途:
線処理
サービス業

仕事上複数のケーブルをまとめる事が多いので、今回数種類を購入しました。大きさ等の種類も豊富で、ニーズに合せたサイズの選択ができます。また当方には10m単位で購入できるのもありがたいです。使用感は当初やや硬いかな?と思いましたが、使い始めたら全く気になりません。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする