工事用黒板 暗線付 スチール製

(4件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21228596 品番 -
販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

フレームはアルミ製、芯材はPPなので軽く、堅牢なスチール黒板です。
持ち運び便利な取っ手、黒板消しとチョークが付属しています。
スチール製なので、マグネットの使用が可能です。

用途現場写真用として 付属品白チョーク2本・黒板消し1個 仕様暗線入(5×5cm) 種別緑色板面 材質(ボード)スチール、(フレーム)アルミニウム 質量(kg)0.8 寸法(縦×横)(mm)300×450 表示項目無地
注意
※用途以外に使用しないでください。※チョーク以外のモノで黒板に文字などを書かないで下さい。消えなくなるおそれがあります。
※テープなどを板面へ貼りつけないでください。黒板を痛めるおそれがあります。
※過度な水拭きは黒板を痛めます。ご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21228587
2025-10-26
用途:
工事用黒板

現場に置いておかないといけないので、購入。
ちょうど良いサイズでした

2026-03-15
用途:
道路工事時
建設業・工事業

以前購入したところ、軽くてとても使いやすく良い商品です。

対象商品:
21228587
2024-02-15
用途:
清掃作業時

2022年8月に購入したものは裏面にもマグネット(予備のもの)をくっつけておけたのですが、今回のものは表面にしかくっつけられないため別に持って行かなければならず、弊社の使い方としましては大変不便です。

3人が参考にしています
対象商品:
21228596
2023-10-10
用途:
貯水槽清掃
その他業種

しっかりしていて長持ちしそうです。
コスパ良しだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用黒板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする