足の疲れを考えた 先丸 ショート丈

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3足) 注文コード 21228777 品番 190
販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

足首から履き口にかけて幅が広くなる立体テーパー形状で抜群のフィット性を実現しています。
つま先・かかとに補強糸が入っています。
つま先・かかとがパイル地でクッション性を持たせています。

材質ポリエステル、綿、ナイロン、ポリウレタン サイズ(cm)25〜27 指タイプ先丸 入数3足組 かかとからの長さ(cm)9 丈区分ショート

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-05-11
用途:
ゴルフランドに使用
サービス業

足のフィット感が良いので、ゴルフランドに使用したら良い感じです!

対象商品:
21228795
2019-06-02
用途:
清掃作業時
ADS 様

ショート丈のソックスをいろいろ試しているのですがどれも似たり寄ったりです。履き心地、耐久性、疲労感などこれはというものになかなか巡り合いません。逆の言い方をすればこれを買ってもハズレではないということですが…。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする