足の疲れを考えた 指付 3P レギュラー丈

(1件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3足) 注文コード 21228865 品番 193
販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

足首から履き口にかけて幅が広くなる立体テーパー形状で抜群のフィット性を実現しています。
つま先・かかとに補強糸が入っています。
つま先・かかとがパイル地でクッション性を持たせています。

材質ポリエステル、綿、ナイロン、ポリウレタン サイズ(cm)25〜27 指タイプ指付 入数3足組 かかとからの長さ(cm)25 丈区分レギュラー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21228883
2020-12-06
用途:
作業服

私は足が小さいので、小さいサイズも作って欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする