TENMA(天馬)
TENMA(天馬)の 日用雑貨
TENMA(天馬)の 圧縮袋・収納袋
Fits ファブリック 棚上用ボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21228910
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体/ポリエステル、ポリプロピレン不織布 持ち手/塩化ビニル樹脂 芯材/紙
質量(kg)
1.15
色
グレー
シリーズ
Fits
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
51×37×20
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
50×36×19
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。