Fits ファブリック 棚上用ボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21228919 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
材質本体/ポリエステル、ポリプロピレン不織布 持ち手/塩化ビニル樹脂 芯材/紙 グレー サイズハーフ 質量(g)700 シリーズFits 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.5×37×20 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.5×36×19
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする