足の疲れを考えた 5本指 3P レギュラー丈

(1件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3足) 注文コード 21228926 品番 196
販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

足首から履き口にかけて幅が広くなる立体テーパー形状で抜群のフィット性を実現しています。
つま先・かかとに補強糸が入っています。

サイズ(cm)25〜27 材質ポリエステル、綿、ナイロン、ポリウレタン 入数3足組 かかとからの長さ(cm)22 丈区分レギュラー 指タイプ5本指

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21228935
2017-12-12
用途:
じゅうたんの上での、コンピューターを使っての立ち仕事。半日位連続。

足の中程の締め付け具合はよいが、指先が窮屈だった。指先にもう少し余裕があれば良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする