曜日別特売
196 足の疲れを考えた 5本指 3P レギュラー丈 天牛(富士手袋工業) 21228944

※使用例

196 足の疲れを考えた 5本指 3P レギュラー丈 天牛(富士手袋工業) 21228944
196 足の疲れを考えた 5本指 3P レギュラー丈 天牛(富士手袋工業) 21228944

足の疲れを考えた 5本指 3P レギュラー丈

(1件のレビュー)
8日以内出荷8日以内出荷とは
グレー
内容量1袋(3足)注文コード21228944品番196
販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

足首から履き口にかけて幅が広くなる立体テーパー形状で抜群のフィット性を実現しています。
つま先・かかとに補強糸が入っています。

グレーサイズ(cm)25~27材質ポリエステル、綿、ナイロン、ポリウレタン入数3足組かかとからの長さ(cm)22丈区分レギュラー指タイプ5本指
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21228935
2017-12-12
用途: じゅうたんの上での、コンピューターを使っての立ち仕事。半日位連続。

足の中程の締め付け具合はよいが、指先が窮屈だった。指先にもう少し余裕があれば良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする