Fits ファブリック せいとんボックス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21228989 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
材質本体/ポリプロピレン不織布 芯材/紙 グレー 質量(g)320 タイプ仕切り付き シリーズFits 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×33×11 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)最大/23.4×32.4×10.0 (1マス分)7.8×5.4×8.0
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする