曜日別特売
UB18DH (NN) コードレススポットライト HiKOKI(旧:日立工機) 21229077

UB18DH (NN) コードレススポットライト HiKOKI(旧:日立工機) 21229077
UB18DH (NN) コードレススポットライト HiKOKI(旧:日立工機) 21229077
UB18DH (NN) コードレススポットライト HiKOKI(旧:日立工機) 21229077
UB18DH (NN) コードレススポットライト HiKOKI(旧:日立工機) 21229077
UB18DH (NN) コードレススポットライト HiKOKI(旧:日立工機) 21229077

コードレススポットライト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード21229077品番UB18DH (NN)
参考基準価格(税別)¥28,900販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

照射距離670mで遠くまで光が届く。
スポットモードとワイドモード搭載で遠くも手前も照らす!
明るさ3段階切替
照射角度6段階調整可能
2つのフック搭載で吊り下げライトとしても使用可能
カラープレート(別売)対応
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

質量(kg)0.8※蓄電池除くバッテリー電圧(V)14.4/18蓄電池タイプマルチボルト蓄電池/リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)/14.4V(BSL14XXシリーズ)光束(Lm)最大1050(明るさ : 強、ワイドモード時)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)174×101×242(ヘッド角度90°、スポットモード時)109×101×334(ヘッド角度0°、スポットモード時)※蓄電池除く適合蛍光灯白色LED(10W)照射距離(m)670(明るさ: 強、スポットモード時)
関連資料:(0.62MB)
注意
※本商品に電池・充電器は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする