18Vコードレスディスクグラインダ【ブレーキ付】

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、六角棒スパナ、防振形サイドハンドル、ホイルワッシャB3【ダイヤ用】、ツールレスホイルガード(本体装着)(電池・充電器なし) 注文コード21229095 品番G1810DB (NN)
参考基準価格(税別)¥29,400 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は付属品2種類から選べます 他の種類を見る

最大出力750Wで粘りがさらに向上!
堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上
細径56mmでさらに握りやすく操作性向上
便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載
オードモード搭載で削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業
LEDライト付
サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能
スライドスイッチ式
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、六角棒スパナ、防振形サイドハンドル、ホイルワッシャB3【ダイヤ用】、ツールレスホイルガード(本体装着)(電池・充電器なし) 質量(kg)2.5(BSL36A18X装着時、サイドハンドル無し) 回転数(min-1[r.p.m])3200〜8000(オートモードは5500※負荷に応じて高速化) 最大出力(W)750 モーター直流ブラシレスモーター 周長(mm)握り部:46〜56 砥石寸法(Φmm)外径100 砥石寸法(mm)厚さ最大6 砥石寸法(Φmm)穴径15 使用電池リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)、マルチボルトバッテリー(残量表示付) バッテリー電圧(V)18 全長×全高(mm)363×ギヤカバー60(電池装着時・トイシ含まず) スイッチ種類横スライドスイッチ
関連資料:(1.49MB)
注意
※バッテリ・充電器の付属状況は商品により異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする