リークラボ・ジャパン
リークラボ・ジャパンの 接着剤
リークラボ・ジャパンの 紫外線硬化
リークラボ・ジャパンの 工業用
オイルファインダーイエロー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(30mL×5本)
注文コード
21229445
品番
LL-OFY-P5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
オイルを赤褐色に変え、明るい黄色に発光。
ベースオイルの粘度、潤滑性を変化させない。
用途
オイル漏れの検知
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
150mL
危険物の性状
非水溶性
注意
※色相の悪い(使い古した)オイルへの添加は、0.2%程度の濃いめにしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300