ZfcBK ミラーレス一眼 Z fc ブラック Nikon(ニコン) 21229637 ZfcBK ミラーレス一眼 Z fc ブラック Nikon(ニコン) 21229637 ZfcBK ミラーレス一眼 Z fc ブラック Nikon(ニコン) 21229637

ミラーレス一眼 Z fc ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21229637 品番ZfcBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品はレンズなど3種類から選べます 他の種類を見る

ミラーレスとニコンの伝統的なデザインの融合
デザインをボディーの世界観に合わせた2種類のキットレンズ
あなたのお好みに色を変えられる、プレミアムエクステリア

付属品Li-ion リチャージャブルバッテリーEN-EL25 、バッテリーチャージャーMH-32、ストラップ AN-DC23、ボディーキャップBF-N1、接眼目当てDK-32 その他ニコンZマウント ブラック 電源Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL25×1個、本体充電ACアダプターEH-7P(別売) 本体質量(g)390 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)134.5×93.5×43.5 有効画素数2088万 記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード(SDHC/SDXCメモリーカードはUHS-I規格に対応) シャッター速度(秒)1/4000〜30 液晶モニターバリアングル式3.0型TFT液晶モニター(タッチパネル)/約104万ドット 撮影可能コマ数(静止画モード)310コマ/(動画モード)80分 ISO感度設定100〜204800 撮像画面サイズ23.5×15.7(mm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする