曜日別特売
ZfcLK16-50BK ミラーレス一眼 Z fc ブラック Nikon(ニコン) 21229646

 

ZfcLK16-50BK ミラーレス一眼 Z fc ブラック Nikon(ニコン) 21229646
ZfcLK16-50BK ミラーレス一眼 Z fc ブラック Nikon(ニコン) 21229646
ZfcLK16-50BK ミラーレス一眼 Z fc ブラック Nikon(ニコン) 21229646
ZfcLK16-50BK ミラーレス一眼 Z fc ブラック Nikon(ニコン) 21229646
ZfcLK16-50BK ミラーレス一眼 Z fc ブラック Nikon(ニコン) 21229646
ZfcLK16-50BK ミラーレス一眼 Z fc ブラック Nikon(ニコン) 21229646
ZfcLK16-50BK ミラーレス一眼 Z fc ブラック Nikon(ニコン) 21229646
ZfcLK16-50BK ミラーレス一眼 Z fc ブラック Nikon(ニコン) 21229646

ミラーレス一眼 Z fc ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個レンズNIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR注文コード21229646品番ZfcLK16-50BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

ミラーレスとニコンの伝統的なデザインの融合
デザインをボディーの世界観に合わせた2種類のキットレンズ
あなたのお好みに色を変えられる、プレミアムエクステリア

付属品Li-ion リチャージャブルバッテリーEN-EL25 、バッテリーチャージャーMH-32、ストラップ AN-DC23、ボディーキャップBF-N1、接眼目当てDK-32ブラック電源Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL25×1個、本体充電ACアダプターEH-7P(別売)本体質量(g)390寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)134.5×93.5×43.5レンズNIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR有効画素数2088万記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード(SDHC/SDXCメモリーカードはUHS-I規格に対応)シャッター速度(秒)1/4000~30液晶モニターバリアングル式3.0型TFT液晶モニター(タッチパネル)/約104万ドット撮影可能コマ数(静止画モード)310コマ/(動画モード)80分ISO感度設定100~204800撮像画面サイズ23.5×15.7(mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする