NIKKOR Z 26mm f/2.8 交換レンズ NIKKOR Z 26mm f/2.8 Nikon(ニコン) 21229664 NIKKOR Z 26mm f/2.8 交換レンズ NIKKOR Z 26mm f/2.8 Nikon(ニコン) 21229664 NIKKOR Z 26mm f/2.8 交換レンズ NIKKOR Z 26mm f/2.8 Nikon(ニコン) 21229664 NIKKOR Z 26mm f/2.8 交換レンズ NIKKOR Z 26mm f/2.8 Nikon(ニコン) 21229664 NIKKOR Z 26mm f/2.8 交換レンズ NIKKOR Z 26mm f/2.8 Nikon(ニコン) 21229664

交換レンズ NIKKOR Z 26mm f/2.8

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21229664 品番NIKKOR Z 26mm f/2.8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

いつでも快適に持ち歩ける、最もスリムなレンズ
パンケーキレンズながらも、描写も操作性も追求
持つ歓びをかき立てる、洗練されたデザイン
安心して持ち歩ける、防塵・防滴に配慮した設計

付属品レンズキャップLC-K108、裏ぶたLF-N1、レンズフードHB-111 その他ニコンZマウント 寸法(mm)(最大径)×(レンズマウント基準面からレンズ先端まで):70×23.5 質量(g)125 倍率(倍)(最大撮影):0.19 羽根枚数絞り羽根(円形絞り):7 フィルター直径(Φmm)52 レンズ構成6群8枚(非球面レンズ3枚) 撮影距離(m)(最短):0.2 絞り(最小):f/16、(最大):f/2.8 マウントZマウント 画角79°(撮像範囲フルフルサイズ/FXフォーマット)、57°(撮像範囲APS-Cサイズ/DXフォーマット)
注意
※すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする