NIKKOR Z 85mm f/1.2 S 交換レンズ NIKKOR Z 85mm f/1.2 S Nikon(ニコン) 21229750 NIKKOR Z 85mm f/1.2 S 交換レンズ NIKKOR Z 85mm f/1.2 S Nikon(ニコン) 21229750 NIKKOR Z 85mm f/1.2 S 交換レンズ NIKKOR Z 85mm f/1.2 S Nikon(ニコン) 21229750 NIKKOR Z 85mm f/1.2 S 交換レンズ NIKKOR Z 85mm f/1.2 S Nikon(ニコン) 21229750 NIKKOR Z 85mm f/1.2 S 交換レンズ NIKKOR Z 85mm f/1.2 S Nikon(ニコン) 21229750

交換レンズ NIKKOR Z 85mm f/1.2 S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21229750 品番NIKKOR Z 85mm f/1.2 S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800

Z マウントだからこそ実現した開放F値1.2の卓越した光学性能
f/1.2の浅い被写界深度でも正確なピント合わせができる高性能AF
シネマチックな映像が得られる動画に配慮した設計
機能美・高級感を漂わせるデザイン
安心して撮影できる、使いやすさを追求した機能

付属品レンズキャップ82mm LC-82B(スプリング式)、裏ぶたLF-N1、レンズフードHB-106、レンズケースCL-C2 その他ニコンZマウント 寸法(mm)(最大径)×(レンズマウント基準面からレンズ先端まで):102.5×141.5 質量(g)1160 倍率(倍)(最大撮影):0.11 羽根枚数絞り羽根(円形絞り):11 フィルター直径(Φmm)82 レンズ構成10群15枚(EDレンズ1枚、非球面レンズ2枚、ナノクリスタルコートあり) 撮影距離(m)(最短):0.85 絞り(最小):f/16、(最大):f/1.2 マウントZマウント 画角28°30'(撮像範囲FX)、18°50'(撮像範囲DX)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする