YG-1226 エリーサ折りたたみ20インチ外装6段 CAPTAIN STAG 21229777 YG-1226 エリーサ折りたたみ20インチ外装6段 CAPTAIN STAG 21229777 YG-1226 エリーサ折りたたみ20インチ外装6段 CAPTAIN STAG 21229777 YG-1226 エリーサ折りたたみ20インチ外装6段 CAPTAIN STAG 21229777 YG-1226 エリーサ折りたたみ20インチ外装6段 CAPTAIN STAG 21229777

エリーサ折りたたみ20インチ外装6段

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 21229777 品番 YG-1226
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

籐風+ワイヤーバスケットがおしゃれで便利。移動に便利な外装6段折りたたみ自転車。ワイヤーバスケットに籐風編み込みを施しておしゃれなビジュアルと小物が落ちにくい。裾の巻き込みや裾汚れ予防するワイヤータイプのチェーンガード。駐輪に便利なリング錠付

仕様前:キャリパーブレーキ、後:バンドブレーキ、テリーサドル、アルミリム、ツートンタイヤ、ブロックダイナモ、リングロック、下籐風ワイヤーカゴ 質量(kg)17 クラシカルレッド 寸法(cm)147×56×104 タイヤサイズ20×1.75 収納時寸法(cm)約80×45×76 地上高さ(cm)(サドル)約84〜95 変速段数外装6段
注意
※こちらの商品は法人番号が無ければ配送不可(法人名でも個人宅現場不可)です。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする