YG-1249 ワイルダー折りたたみ20インチ外装6段 CAPTAIN STAG 21229795 YG-1249 ワイルダー折りたたみ20インチ外装6段 CAPTAIN STAG 21229795 YG-1249 ワイルダー折りたたみ20インチ外装6段 CAPTAIN STAG 21229795 YG-1249 ワイルダー折りたたみ20インチ外装6段 CAPTAIN STAG 21229795 YG-1249 ワイルダー折りたたみ20インチ外装6段 CAPTAIN STAG 21229795

ワイルダー折りたたみ20インチ外装6段

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 21229795 品番 YG-1249
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

圧倒的な存在感!ファットバイクを折りたたみ自転車に。BMXスタイルのハンドルバーを装備。70mmの極太ブロックタイヤを使用しているので衝撃を受けやすい場所でも走行可能。オリジナルフロントキャリアを標準装備。ボトルゲージを装備できるダボ穴付。指先のレバー操作で変速可能な外装6段。

仕様フレーム:スチール、ブレーキ前:ロングV型ブレーキ、ブレーキ後:ロングV型ブレーキ、極太タイヤ、BMXタイプハンドルバー、大型サドル、前キャリア 質量(kg)16.5 マットブラック 寸法(cm)157×60×91、(ハンドル高)約87〜92 材質(フレーム)スチール タイヤサイズ20×2.8 収納時寸法(cm)約91×42×89 地上高さ(cm)(サドル)約73〜92 変速段数外装6段
注意
※こちらの商品は法人番号が無ければ配送不可(法人名でも個人宅現場不可)です。
※ハンドルは取り外しています。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする