リライト アルミ折りたたみ14インチ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 21229820 品番 YG-1410
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

軽量アルミ折りたたみ自転車。コンパクトでちょっとした移動に便利な折りたたみ自転車。大き目の高ギア設定で小さなタイヤでもしっかり走れる。高さ調節ができるハンドルステム。ボトル台座を装備。前ブレーキのコントロールをしやすくするパワーモジュレーターを搭載。

仕様アルミフレーム、前フォーク:アルミ、折りたたみ伸縮ハンドル、前:V型パーブレーキ、ブレーキ後:V型ブレーキ、アルミリム 質量(kg)8.2 シルバー 寸法(cm)116×54×87〜97 材質(フレーム)アルミ タイヤサイズ14×1.50 収納時寸法(cm)約63×35×57 地上高さ(cm)(サドル)約85〜96 変速段数シングル
注意
※こちらの商品は法人番号が無ければ配送不可(法人名でも個人宅現場不可)です。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする