ル・ショワ7007アルミクロス外装7段 Mフレーム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21229917 品番YG-1298
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ツートンカラータイヤを採用。おしゃれなアルミクロス。身体に合うと乗りやすく気持ちよく走れます。グリップを握りながら指先のレバーで変速可能。座面広めのスポーツサドル。適正身長(目安):160〜180cm。

仕様アルミフレーム、前・後 V型ブレーキ、アルミチェーンホイール&ガード、ボトル台座 質量(kg)12.4 カージナルレッド 寸法(cm)173×58×100 材質(フレーム)アルミ タイヤサイズ700×35C 地上高さ(cm)(サドル)約97×59.5×95cm(ハンドルステム取付)、97×41×75cm (ハンドルステム取外し) 変速段数外装7段
注意
※こちらの商品は法人番号が無ければ配送不可(法人名でも個人宅現場不可)です。
※ハンドル、ペダル、サドルは取り外しています。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする