ル・ショワ7007アルミクロス外装7段 Mフレーム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 21229935 品番 YG-1300
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は38,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

ツートンカラータイヤを採用。おしゃれなアルミクロス。身体に合うと乗りやすく気持ちよく走れます。グリップを握りながら指先のレバーで変速可能。座面広めのスポーツサドル。適正身長(目安):160〜180cm。

仕様アルミフレーム、前・後 V型ブレーキ、アルミチェーンホイール&ガード、ボトル台座 質量(kg)12.4 カデットブルー 寸法(cm)173×58×100 材質(フレーム)アルミ タイヤサイズ700×35C 地上高さ(cm)(サドル)約75×41×55 変速段数外装7段
注意
※こちらの商品は法人番号が無ければ配送不可(法人名でも個人宅現場不可)です。
※ハンドル、ペダル、サドルは取り外しています。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする