YG-1286 アルクロL700外装21段オートライトアルミクロス420 CAPTAIN STAG 21230039

 

YG-1286 アルクロL700外装21段オートライトアルミクロス420 CAPTAIN STAG 21230039
YG-1286 アルクロL700外装21段オートライトアルミクロス420 CAPTAIN STAG 21230039
YG-1286 アルクロL700外装21段オートライトアルミクロス420 CAPTAIN STAG 21230039

アルクロL700外装21段オートライトアルミクロス420

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送5日以内出荷とは
マットブルー
内容量1台注文コード21230039品番YG-1286
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

アルミフレームを採用した21段軽量クロスバイク。身体に合うと乗りやすく気持ちよく走れます。常時点灯オートライト、フェンダー、カギを標準装備。クランク軸にガタつきの出にくいカートリッジタイプのボトムブラケット。適正身長(目安):155~170cm。

仕様アルミクロスフレーム、前フォーク:スチール、前:V型ブレーキ、後:ローラーブレーキ、常時点灯LEDライト、セミエアロホイール、アルミフェンダー、リング錠、防錆チェーン、ボトル台座質量(kg)14.7マットブルー寸法(cm)176×58×95、(ハンドル高)約91~93材質(フレーム)アルミタイヤサイズ700×28C地上高さ(cm)(サドル)約83×42×73変速段数外装21段
注意
※こちらの商品は法人番号が無ければ配送不可(法人名でも個人宅現場不可)です。
※ハンドル、ペダル、サドルは取り外しています。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする