YG-1430 アルクロL700外装21段オートライトアルミクロス520 CAPTAIN STAG 21230066 YG-1430 アルクロL700外装21段オートライトアルミクロス520 CAPTAIN STAG 21230066 YG-1430 アルクロL700外装21段オートライトアルミクロス520 CAPTAIN STAG 21230066 YG-1430 アルクロL700外装21段オートライトアルミクロス520 CAPTAIN STAG 21230066

アルクロL700外装21段オートライトアルミクロス520

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 21230066 品番 YG-1430
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

アルミフレームを採用した21段軽量クロスバイク。身体に合うと乗りやすく気持ちよく走れます。常時点灯オートライト、フェンダー、カギを標準装備。クランク軸にガタつきの出にくいカートリッジタイプのボトムブラケット。適正身長(目安):170cm〜

仕様アルミクロスフレーム、前フォーク:スチール、前:V型ブレーキ、後:ローラーブレーキ、常時点灯LEDライト、セミエアロホイール、アルミフェンダー、リング錠、防錆チェーン、ボトル台座 質量(kg)14.7 マットブルー 寸法(cm)176×58×95、(ハンドル高)約91〜93 材質(フレーム)アルミ タイヤサイズ700×28C 地上高さ(cm)(サドル)約80×44×62 変速段数外装21段
注意
※こちらの商品は法人番号が無ければ配送不可(法人名でも個人宅現場不可)です。
※ハンドル、ペダル、サドルは取り外しています。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする