CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの シティーサイクル
ファットバイク26インチ外装8段
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
21230100
品番
YG-1404
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
超極太タイヤの圧倒感。段差やガタつく道に強い。駐輪時に便利なスタンドを標準装備。アルミフレームを使用しているので、見た目に反する軽さ。空気圧を落とせば、サスペンション効果も発揮します。
仕様
アルミフレーム、前後メカニカルディスクブレーキ、ボトル台座
質量(kg)
19.2
色
ホワイト
寸法(cm)
187×60×106
材質(フレーム)
アルミ
タイヤサイズ
26×4.0
地上高さ(cm)
(サドル)約84〜103
変速段数
外装8段
注意
※こちらの商品は法人番号が無ければ配送不可(法人名でも個人宅現場不可)です。
※ハンドル、ペダル、サドルは取り外しています。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません