YG-1400 ファットバイク20インチ外装8段 CAPTAIN STAG 21230118

YG-1400 ファットバイク20インチ外装8段 CAPTAIN STAG 21230118
YG-1400 ファットバイク20インチ外装8段 CAPTAIN STAG 21230118

ファットバイク20インチ外装8段

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送5日以内出荷とは
ブラック
内容量1台注文コード21230118品番YG-1400
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

超極太タイヤの圧倒感。段差やガタつく道に強い。駐輪時に便利なスタンドを標準装備。アルミフレームを使用しているので、見た目に反する軽さ。空気圧を落とせば、サスペンション効果も発揮します。

仕様アルミフレーム、前後メカニカルディスクブレーキ、ボトル台座質量(kg)16.2ブラック寸法(cm)162×59×98材質(フレーム)アルミタイヤサイズ26×4.0地上高さ(cm)(サドル)約78~95変速段数外装8段
注意
※こちらの商品は法人番号が無ければ配送不可(法人名でも個人宅現場不可)です。
※ハンドル、ペダル、サドルは取り外しています。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21230136
2024-06-28
用途: 通勤用
株式会社吉村太陽商会卸売・小売業

ディスクブレーキパッドの当たり以外は、思ったよりも
きちんと組めていました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする