CSR20MR-451DSK

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21230145 品番YG-1406
1月25日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥66,800 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

小径のセミスリックタイヤを装着したミニベロロードバイク。ミニベロながらロードバイク同様のライディングポジションを再現。前後ブレーキが高い制動力とメカニカルなビジュアルを放つディスクブレーキ仕様。

仕様アルミフレーム、ドロップハンドル、前後メカニカルディスクブレーキ、ダブルボトル台座 質量(kg)11.8 ブラック 寸法(cm)150×42×95 材質(フレーム)アルミ タイヤサイズ20×1-1/8 地上高さ(cm)(サドル)約84〜96 変速段数外装14段
注意
※こちらの商品は法人番号が無ければ配送不可(法人名でも個人宅現場不可)です。
※ハンドル、ペダル、サドルは取り外しています。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする