eワイルダー電動折りたたみ20インチ外装6段

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 21230188 品番 YG-1501
参考基準価格(税別)¥158,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

前輪モーターの前輪駆動とペダリングの後輪駆動による両輪駆動の電動アシスト自転車。2.60のセミファットタイヤを装着しているので、衝撃に強い。BMXスタイルのハンドルバーを装備。大型サドル、LEDライトを装備。工場内や現場等のちょっとした移動に便利。

仕様BMX型ハンドル&ステム、前後V型ブレーキ、前パイプキャリア、LEDライト(バッテリー給電)、スイッチパネル(シリコンカバー付)、前後フェンダー装備 質量(kg)24 マットオリーブ 寸法(cm)164×59.5×102 バッテリーリチウムイオンバッテリー 材質(フレーム)角パイプ折りたたみ鉄フレーム バッテリー容量(Ah)8(24V) バッテリー電圧(V)24 タイヤサイズ20×2.6 充電時間(時間)約3.5〜5 適応身長(cm)150以上 走行距離(km)【航続距離目安】エコ:40、標準:34、強:29 収納時寸法(cm)約97×59.5×95(ハンドルステム取付)、97×41×75 (ハンドルステム取外し) 地上高さ(cm)(サドル)約80〜96 変速段数外装6段
注意
※こちらの商品は法人番号が無ければ配送不可(法人名でも個人宅現場不可)です。
※ハンドル、ペダル、サドルは取り外しています。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする