YG-1393 アルルAL-FDB16インチ CAPTAIN STAG 21230215

アルルAL-FDB16インチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送5日以内出荷とは
CSグリーン
内容量1台注文コード21230215品番YG-1393
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

アルミフレームとアルミパーツをたくさん使い片手で持てる軽量折りたたみ自転車。16インチでもしっかり走れる大型ギア。工場内や現場等のちょっとした移動に便利。ハンドルは楽な姿勢で乗りやすい。パワーモジュレーター搭載で前ブレーキのコントロールをしやすくしました。樹脂フェンダー付。

仕様アルミ折りたたみフレーム、前フォーク:スチール、ブレーキ前:V型パーブレーキ、ブレーキ後:V型ブレーキ、樹脂フェンダー、アルミリム質量(kg)10CSグリーン寸法(cm)133×57×102材質(フレーム)アルミタイヤサイズ16×1.5収納時寸法(cm)約75×41×55地上高さ(cm)(サドル)約75~85変速段数シングル
注意
※こちらの商品は法人番号が無ければ配送不可(法人名でも個人宅現場不可)です。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする