YG-1422 コンタナ折りたたみ20インチ外装6段 オートライト CAPTAIN STAG 21230249 YG-1422 コンタナ折りたたみ20インチ外装6段 オートライト CAPTAIN STAG 21230249 YG-1422 コンタナ折りたたみ20インチ外装6段 オートライト CAPTAIN STAG 21230249 YG-1422 コンタナ折りたたみ20インチ外装6段 オートライト CAPTAIN STAG 21230249

コンタナ折りたたみ20インチ外装6段 オートライト

(1件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 21230249 品番 YG-1422
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

前後どちらにも取付可能なコンテナバスケットを装備。後に荷物を積んでも倒れにくい安定感抜群の両立スタンドを採用。前またぎしやすい低床折りたたみフレーム。工場内や現場等のちょっとした移動に便利。駐輪に便利なリング錠を装備。走行中は常にLEDライトを点灯し昼夜問わず存在をアピールするLEDライトを装備。

仕様折りたたみ低床型フレーム、前:キャリパーパーブレーキ後:バンドブレーキ、リングロック、アルミリム、オートライト、パイプキャリア、フロントキャリア、らくらく両立スタンド 質量(kg)18.6 マスタードイエロー 寸法(cm)150×56×103 タイヤサイズ20×1.75 収納時寸法(cm)約84×50×64 地上高さ(cm)(サドル)約80〜96 変速段数外装6段
注意
※こちらの商品は法人番号が無ければ配送不可(法人名でも個人宅現場不可)です。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21230258
2023-09-21
用途:
配達
製造業

括りつけのコンテナの容量が大きいので荷物がたくさん積める。
センスの良い前かごも別売りであればほしい。
小ぶりで置き場が狭くてすむ。サイズ感が使い勝手がいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする