王将(須佐製作所)
王将(須佐製作所)の ハンマー
王将(須佐製作所)の 片口ハンマー
ステンGF柄船屋玄能
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21230317
品番
375g
参考基準価格(税別)
¥12,910
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
種類
片口ハンマー
頭径(Φmm)
29
全長(mm)
330
材質(頭)
SUS420J2
材質(柄部)
木
主な用途
打ち込み作業
タイプ
高度特殊真空焼入、焼戻し
頭の全長(mm)
127
質量(g)
375
トラスコ品番
818-4224
RoHS指令(10物質対応)
対応