ステンGF柄船手玄能

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21230335 品番 27mm
参考基準価格(税別)¥11,460 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
種類片口ハンマー 頭径(Φmm)27 全長(mm)330 材質(頭)SUS420J2 材質(柄部) 主な用途打ち込み作業 タイプ高度特殊真空焼入、焼戻し 頭の全長(mm)120 寸法(mm)27 トラスコ品番818-4226 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする