CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 自転車用カギ(ロック)
CAPTAIN STAGの ワイヤーロック・チェーンロック
ワイヤー錠60D
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21230486
品番
Y-4287
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
盗難防止に。盗難防止対応のピッキングに強いディンプルキー3本付。
材質
本体:亜鉛合金(カバー:ABS樹脂)、ワイヤー:鉄(カバー:PVCコーティング)
色
マットウォーター
ワイヤー長(mm)
600
キー方式
ディンプルキー
太さ(mm)
12