王将(須佐製作所)
王将(須佐製作所)の ハンマー
王将(須佐製作所)の 片口ハンマー
ステンレス木柄 船手玄能
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21230493
品番
中
参考基準価格(税別)
¥13,750
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
種類
片口ハンマー
頭径(Φmm)
32
全長(mm)
360
材質(頭)
SUS420J2
材質(柄部)
木
主な用途
打ち込み作業
サイズ
中
タイプ
高度特殊真空焼入、焼戻し
頭の全長(mm)
135
RoHS指令(10物質対応)
対応