王将(須佐製作所)
ステンレス木柄 武力屋鎚
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
21230502
品番
18mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,260
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種類
片口ハンマー
頭径(Φmm)
20
全長(mm)
330
材質(頭)
SUS420J2
材質(柄部)
木
主な用途
打ち込み作業
タイプ
高度特殊真空焼入、焼戻し
頭の全長(mm)
103
寸法(mm)
18