450g マグナム船屋玄能 王将(須佐製作所) 21230712

マグナム船屋玄能

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
頭径(Φmm)31
全長(mm)360
内容量1本注文コード21230712品番450g
参考基準価格(税別)¥6,040販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

軽量で使い易く、木柄の3倍の強度で耐久性にも優れています。
アルミ特殊のクサビとエポキシ特殊接着により、引板強度約1.5トン。
グリップ左右に寸S、センチmの目盛りが刻んであり測定できます。
グラスファイバー柄を保護するプロテクター付きです。

種類片口ハンマー頭径(Φmm)31全長(mm)360材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業頭の全長(mm)135質量(g)450トラスコ品番818-4231RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする