サークル錠 ディンプルキー上差し

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21230836 品番 Y-4446
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

上からキーを差し込むタイプ。差し込んで回すだけ。Φ13mmのフレーム用

材質【本体】表面:鉄(アクリル樹脂塗装)・裏面:鉄(クロムめっき)、【カンヌキ】鉄(亜鉛めっき)・取付けバンド:鉄(ニッケルめっき) グレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×35×105 開口部(mm)約50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする