Y-4253 チェーンロック80 バッテリーガード  可変式 CAPTAIN STAG 21230888 Y-4253 チェーンロック80 バッテリーガード  可変式 CAPTAIN STAG 21230888

チェーンロック80 バッテリーガード 可変式

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21230888 品番Y-4253
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

バッテリー16mmの隙間にも入る。4桁の数字を変えることができます。車体と一緒に巻いてブラブラ防止。

材質本体:亜鉛合金(ダイヤル:ABS樹脂、カバー:PVC)、チェーン:鉄(亜鉛めっき)、カバー:PP 寸法(mm)約800 ブラック

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-13
用途:
門の施錠用
製造業

ダイヤル可変タイプでダイヤル部が細いものを探していたので良かったです。
贅沢を言えば、キーの差し込み部がカバーで覆われていればなお良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする