ダニクリン抗菌シート3枚入 防カビPlus

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3枚) 注文コード21230967 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ダニクリンシートタイプに、防カビ効果をプラスしてリニューアル!
シートにイヤな虫をよせつけにくい効果の薬剤を加工。
押し入れやタンス、ベッドや布団の下に敷いてお使いください。
抗菌効果にさらに防カビ効果も加わって、より使いやすく!
Point 1 押し入れやベッドの下に敷くだけで、イヤな虫をよせつけにくい効果と防カビ効果を発揮。
Point 2 殺虫剤成分を使用していません。 布団などに接触する場所にもご使用できます。
お取り替えの目安は約6カ月です。
※期間が過ぎても別売りの「ダニクリン」スプレータイプで再加工できます。
再加工したシートの効果は約1ヶ月持続します。
※再加工した場合、そのスプレータイプの効果として再利用できます。お好みでお選びください。
※再加工する場合は、スプレータイプの使用方法をお読みください。
効果期間を過ぎたシート1枚(印刷面)に約5回スプレーするだけでくり返しご使用いただけます。
メーカーのダニクリン商品との併用は、より一層効果があります。

用途押し入れ、タンス、ベッド、マットレス、布団、まくら、コタツ、カーペット、おもちゃ箱など。 成分脂肪族系カルボン酸エステル、防カビ剤、殺虫成分:不使用 シリーズダニクリン 適合害虫ダニ 使用期間(ヶ月/常温)約6
注意
※子供の手が届く場所には置かない。
口には入れない。
直射日光や蛍光灯などに長時間さらさない。
火気の付近や高温になる場所、濡れる場所では使用しない。
シートを敷いた場所に飛び乗るなど勢いよく乗った場合、滑る事がある為、十分注意する。
シートは強く引っ張ると破れます。
湿気が多い場所で使用する際には、除湿剤との併用をおすすめします。
使用状況により効果の期間は異なります。
直射日光の当たる、高温、多湿になる場所には保管しない。
火気を避けて保管する。
用途以外に使用しない。
シートは洗えません。
シートが接触した面にニオイ移りする場合があります。
<応急処置>万一シートを口に入れた場合は、すぐに吐き出し口をよくすすぐ。シートが手肌に触れ異常を感じた場合は使用を中止する。いずれも異常が残る場合は本品を持参し医師に相談する。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする