ミツエイ
ミツエイの 洗剤
ミツエイの 洗濯用洗剤
ミツエイの 衣類漂白剤
らくらくカラーブリーチ 詰替
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(720mL)
注文コード
21231019
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
色、柄物にも安心な酸素系漂白剤。かんたん漂白、除菌ができウール・シルクにも安心して使用できます。
成分
酵素系
形状
液体
容量(mL)
720
質量(g)
752
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120.5×70.5×250
商品タイプ
詰替
繰り返し・詰め替え
対応