曜日別特売
GRX-703 LEDポジションバルブ AXS(アークス) 21231055

GRX-703 LEDポジションバルブ AXS(アークス) 21231055
GRX-703 LEDポジションバルブ AXS(アークス) 21231055

LEDポジションバルブ

(1件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1箱(2個)明るさ(Lm)22注文コード21231055品番GRX-703
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

LEDバルブ採用で透明感のある発光。

用途
DC12V車専用
ホワイト電圧(V)DC12口金T10色温度(K)10000LED高輝度SMD4灯ガラス球形状T10明るさ(Lm)22
注意
※トラック、24V車、外国車、二輪車には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21231080
2025-08-10
用途: 車のナンバー灯には暗い印象です。
湯本鍼灸治療院

車検の際に、ナンバー灯が暗くなって来ていると指摘され、ナンバープレートにムラなく照らせる、拡散タイプの物を購入交換しましたが、思っていた明るさが得られてなかったです。広拡散タイプなら、もっと明るくてもいいと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする