王将(須佐製作所)
王将(須佐製作所)の ハンマー
王将(須佐製作所)の 仮枠ハンマー
目だち屋仮枠ハンマー(グラス柄)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
止無 中
色
グリーン
注文コード
21231263
品番
止無 中
参考基準価格(税別)
¥3,730
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
種類
仮枠ハンマー
頭径(Φmm)
31
全長(mm)
385
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
仮枠作業
サイズ
止無 中
全質量(g)
680
色
グリーン
RoHS指令(10物質対応)
対応