曜日別特売

マグネット付仮枠ハンマー(グラス柄)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本サイズ止付 中イエロー注文コード21231516品番止付 中
参考基準価格(税別)¥4,520販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
種類仮枠ハンマー頭径(Φmm)29全長(mm)380材質(柄部)グラスファイバー主な用途仮枠作業サイズ止付 中全質量(g)650イエローRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする