王将(須佐製作所)
王将(須佐製作所)の ハンマー
王将(須佐製作所)の 仮枠ハンマー
ビルパネ300仮枠ハンマー
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21231534
品番
止付小々
参考基準価格(税別)
¥3,520
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
釘袋にスッポリのコンパクトタイプ
種類
仮枠ハンマー
頭径(Φmm)
25
全長(mm)
315
材質(柄部)
スチール
主な用途
仮枠作業
サイズ
止付小々
全質量(g)
430
トラスコ品番
818-4260
質量(g)
490