王将(須佐製作所)
王将(須佐製作所)の ハンマー
王将(須佐製作所)の 片口ハンマー
ビルドハンマー(スチール柄)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21231552
品番
止付 小々
参考基準価格(税別)
¥3,950
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
鏡面の輝き
種類
仮枠ハンマー
頭径(Φmm)
26
全長(mm)
315
材質(柄部)
スチール
主な用途
仮枠作業
サイズ
止付 小々
全質量(g)
360
用途
汚れを嫌う内装作業等に
トラスコ品番
818-4262
質量(g)
400