王将(須佐製作所)
王将(須佐製作所)の ハンマー
王将(須佐製作所)の 片口ハンマー
ビルドハンマー(スチール柄)
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21231586
品番
止無 小
参考基準価格(税別)
¥4,060
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
鏡面の輝き
種類
仮枠ハンマー
頭径(Φmm)
28
全長(mm)
340
材質(柄部)
スチール
主な用途
仮枠作業
サイズ
止無 小
全質量(g)
500
用途
汚れを嫌う内装作業等に
トラスコ品番
818-4265
質量(g)
510