曜日別特売
24(赤) メッキ角箱屋パイプ柄 王将(須佐製作所) 21231604

メッキ角箱屋パイプ柄

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本トラスコ品番818-4267注文コード21231604品番24(赤)
参考基準価格(税別)¥4,360販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

強力型仮粋バラシハンマー
握り部にスベリ止めローレット加工
錆に強い、クロームメッキ処理
安全コード装着の二重リンク付

種類仮枠ハンマー全長(mm)330材質(柄部)スチール主な用途仮枠作業口径(Φmm)24全質量(g)610トラスコ品番818-4267RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-02-12
用途: 型枠解体
建設業・工事業

初めて使いましたが軽くてベニヤの釘抜きはしやすいと思います
でもハンマーの頭の部分はもうちょっと重ければ最高だと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする