アルミス
アルミスの ゴミ箱
アルミスの 集積保管用ゴミ箱
アルミフレーム折りたたみ式ゴミステーション
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21231816
品番
ANB-500G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
畳むことでゴミ出しの日時を抑制できます!
害獣からのゴミの散らかしを防ぎます!
折りたたみ時ロック金具付!
用途
易ごみ箱 簡易ゴミ箱 廃棄スタンド ごみスタンド ゴミスタンドに!
幅(mm)
1000(収納時:1000)
質量(kg)
7
色
グリーン
高さ(mm)
790(収納時:760)
奥行(mm)
720(収納時:80)
容量(L)
500
材質(フレーム)
アルミニウム(溶接)
材質(ネット)
PE
注意
※フレームの隙間で指などを挟んでケガをされませんようご注意ください。
※ネットを留めている結束バンドの切断面が鋭利になっている可能性がありますので、ケガをされませんようご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500