王将(須佐製作所)
王将(須佐製作所)の ハンマー
王将(須佐製作所)の 仮枠ハンマー
本職用仮枠ハンマー(木柄)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21231936
品番
600mm止付 小
参考基準価格(税別)
¥6,030
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
種類
仮枠ハンマー
頭径(Φmm)
26
全長(mm)
600
材質(柄部)
木
主な用途
仮枠作業
サイズ
止付小
全質量(g)
550
RoHS指令(10物質対応)
対応