王将(須佐製作所)
王将(須佐製作所)の ハンマー
王将(須佐製作所)の 両口ハンマー
黒四角玄能
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21232207
品番
150g
参考基準価格(税別)
¥3,330
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
種類
両口ハンマー
全長(mm)
300
材質(柄部)
木
主な用途
打ち込み作業
口径(Φmm)
16×19
頭の全長(mm)
66
質量(g)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応