王将(須佐製作所)
王将(須佐製作所)の ハンマー
王将(須佐製作所)の 両口ハンマー
シルバー四角玄能
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
口径(Φmm)
35×38
注文コード
21232383
品番
750g
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,170
この商品は
口径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
種類
両口ハンマー
全長(mm)
360
材質(柄部)
木
主な用途
打ち込み作業
口径(Φmm)
35×38
頭の全長(mm)
121
質量(g)
750
RoHS指令(10物質対応)
対応